Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-156785 Herst.-Nr.: S0720570 EAN/GTIN: 5411313450171 |
| | |
|
| | |
| • Farbe: schwarz auf rot • Breite: 12mm • Länge: 7m • Material: Polyester • Besonderheiten: selbstklebend • LabelPoint 150/200/300/350 • LabelManager 100/100+/150/200/300/400/450 • Dymo 1000/1000+/2000/5000/5500
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo beschriftungsband schwarz auf rot 12mmx7m, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| | | Angebote (76) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,27* | € 10,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,81* | € 11,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,96* | € 11,21* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,94* | € 12,44* | | | | Lager 1604 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 10,13* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,44715* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|