Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Verbot (allgemein), Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild - Verbotszeichen Verbot (allgemein), Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Verbotsschild - Verbotszeichen Verbot (allgemein), Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Artikel-Nr.:
     158H-110.0873
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0873
EAN/GTIN:
     4044589009562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
verbotsschild en iso 7010 p001 allg...
Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Allgemeines Verbotszeichen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P001
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Verbotszeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P001, ASR A1.3 P001, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,99*
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,99*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 16,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4555
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4574
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.4536
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0872
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
21.0871
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
11.0872
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0874
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.