Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4536
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4536
EAN/GTIN:
     4044589381323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen
Protect® Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Verbotszeichen
Lieferform:
Einzelstück
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt 50mm, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4555
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4574
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
21.0872
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
21.0871
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
11.0872
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0873
ab € 7,50*
Ähnlich
Wolk
11.0874
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.