Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot (allgemein) Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbot (allgemein) Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Verbot (allgemein) Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0871
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0871
EAN/GTIN:
     4044589023919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
verbotsschild en iso 7010 p001 allg...
Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Allgemeines Verbotszeichen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P001
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Verbotszeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P001, ASR A1.3 P001, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4555
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4574
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4536
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0872
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
11.0872
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0873
ab € 7,50*
Ähnlich
Wolk
11.0874
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.