Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 20 cm
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 20 cm
Protect Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Durchm.: 20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4574
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4574
EAN/GTIN:
     4044589381583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen
Protect® Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Verbotszeichen
Durchmesser:
20,0 cm
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4555
€ 4,19*
Ähnlich
Wolk
39.4536
€ 3,21*
Ähnlich
Wolk
21.0872
€ 4,88*
Ähnlich
Wolk
21.0871
€ 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0872
€ 6,01*
Ähnlich
Wolk
11.0873
€ 11,33*
Ähnlich
Wolk
11.0874
€ 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.