Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille super f OTG variomatic, Rahmen: schwarz, Scheibe: hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille super f OTG variomatic, Rahmen: schwarz, Scheibe: hellgrün
uvex Schutzbrille super f OTG variomatic, Rahmen: schwarz, Scheibe: hellgrün
uvex Schutzbrille super f OTG variomatic, Rahmen: schwarz, Scheibe: hellgrün
Artikel-Nr.:
     158-UX69850
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9169850
EAN/GTIN:
     4031101512426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
uvex Schutzbrille super f OTG variomatic Überbrille mit selbsttönenden Scheiben
uvex Schutzbrillen super f OTG variomatic

auch als Überbrille geeignet

  • tragbar über konventionellen Korrektionsbrillen
  • selbstönende Scheiben innerhalb Sekunden
  • innen beschlagfrei
  • außen extrem kratzfest
  • komplett metallfrei
  • uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
  • weiche Bügelenden
  • UV-400-Schutz

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision variomatic

Scheibentönung: leicht grün


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille | Überbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | selbsttönende Scheiben | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
schwarz | weiß
Farbe Scheibe:
selbsttönend
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 23,04*
€ 31,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 32,73*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 38,32*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 40,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.