Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Standmodell 18 x 82,5 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Standmodell 18 x 82,5 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Standmodell 18 x 82,5 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber
Artikel-Nr.:
     158-TH3600.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360046
EAN/GTIN:
     4260058004245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
TKG Rondo Kombisammler Standmodell, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

Ausgewählte Version: 3 - neusilber

TKG Kombisammler Rondo

  • schwarzer Sicherheitsascher an der Oberseite
  • Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung
  • erhältlich als Stand-, Wand- und Bodenbehälter

Material: Stahlblech pulverbeschichtet


  • Version: 3 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
82,5
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,72*
€ 133,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 134,41*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,37*
€ 135,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 135,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 146,07*
€ 174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.