Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D180xH825mm neusilber/ schwarz kippbar Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-9109468061
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360046
EAN/GTIN:
     4260058004245
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit großer Einwurföffnung mit Kantenschutz · Aschereinsatz komplett herausnehmbar · Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet · kippbar für einfache Entleerung · Ascher Ø 180 mm · Gesamthöhe 825 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
neusilber/ schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
kippbar
Material:
Stahlblech
Ø:
180 mm
Höhe:
825 mm
Marke:
TKG
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,66*
€ 133,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 133,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,82*
€ 134,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,02*
€ 135,42*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 154,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.