| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1659987 Herst.-Nr.: 360046 EAN/GTIN: 4260058004245 |
| |
|
| | |
| mit großer Einwurföffnung mit Kantenschutz · Aschereinsatz komplett herausnehmbar · Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet · kippbar für einfache Entleerung · Ascher Ø 180 mm · Gesamthöhe 825 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Farbe: | neusilber/ schwarz | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Ausführung: | kippbar | Material: | Stahlblech | Ø: | 180 mm | Höhe: | 825 mm | Marke: | TKG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfallentsorgung, Ascher, 9109468061 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 106,66* | € 133,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,46* | € 133,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 112,82* | € 134,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 135,42* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,14* | € 154,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|