Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-SN2920 Herst.-Nr.: 04282000 EAN/GTIN: 4064700428201 |
| | |
|
|  |  |
 | Sonax Microfaser Waschhandschuh bequemer Handschuh zur Reinigung von Fahrzeugen im Außenbereich SONAX® 04282000 Microfaser WaschHandschuhPraktischer und bequemer Handschuh zur Reinigung von Fahrzeugen im Außenbereich. Die sanfte und weiche Microfaser-Qualität sorgt für eine gründliche und schonende Reinigung aller Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Intensive Reinigung bei maximalem Oberflächenschutz: Der Schmutz wird in den Fasern festgehalten und kann so die Oberflächen nicht verkratzen. Die ergonomische Handschuh-Form mit Daumen und Trennsteg im Fingerbereich sowie das elastische Bündchen verhindern ein Verdrehen und Abrutschen. - besonders weiche Microfaser-Qualität - kein Verkratzen
- handlich, ergonomisch und bequem
- waschbar bis 40° C
Materialzusammensetzung: 79% Polyester (PES) / 21% Polyamid (PA) Weitere Informationen:  |  | Produktart: | Waschhandschuh | Mikrofasertuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | rot | Material: | Polyester | Polyamid | Polyamidanteil [%]: | 21 % | Polyesteranteil [%]: | 79 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sonax |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 5,07* | € 7,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 5,50* | € 8,35* |  |  |  | Lager 158 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 5,50* | € 8,35* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,18* | € 14,57* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,22* | € 20,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|