Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04282000 Microfaser WaschHandschuh 80 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04282000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04282000
EAN/GTIN:
     4064700428201
Suchbegriffe:
Mikrofaser Handschuh
mikrofaser handschuh
Die sanfte und weiche Microfaser-Qualität sorgt für eine gründliche und schonende Reinigung aller Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Der Schmutz wird in den Fasern festgehalten und kann so die Oberflächen nicht verkratzen. Die ergonomische Handschuh-Form mit Daumen und Trennsteg im Fingerbereich sowie das elastische Bündchen verhindern ein Verdrehen und Abrutschen.
  • besonders weiche Microfaser-Qualität - kein Verkratzen
  • handlich, ergonomisch und bequem
  • Waschbar bis 40° C.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
15 mm
Produkthöhe:
311 mm
Nettogewicht:
80 g
Produktvorteile:
besonders weiche Microfaser-Qualität - kein Verkratzen | handlich, ergonomisch und bequem | Waschbar bis 40° C.
Kassenbon Text:
Waschhandsch
textile_law:
79% Polyester, 21% Polyamid
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.