Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Artikel-Nr.:
     158-SM473246
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473246
EAN/GTIN:
     8710499059015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Tork 473246 Reflex Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 1-lagig für Spendersystem M3
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher

Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich aufgrund ihrer Stärke und ihrer hohen Aufnahme besonders gut für Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände.

Die Papiertücher passen in den Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender, der sich gut in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lässt, für einen geringeren Verbrauch sorgt und das Risiko von Kreuzkontamination senkt.

  • Einzelblattentnahme
  • reduziert den Verbrauch um bis zu 37 %
  • besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche.
  • ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,8
Blattlänge [cm]:
35
Inhalt [VE]:
4.116
Rollenlänge [m]:
120,1
Stück [VE]:
12
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
M3 - Innenabrollung Reflex Mini Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
343
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender, putztuch spender, papier-wischtücher weiß, TORK
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,99*
ab € 35,85*
€ 46,08*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,62*
€ 53,92*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 55,85*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 54,50*
€ 68,95*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 60,51*
€ 76,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,91*
€ 90,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,0425* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473137
ab € 34,62*
Zubehör
Tork
473167
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.