Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 300m, M4


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 300m, M4
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 300m, M4
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 300m, M4
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 300m, M4
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 300m, M4
Artikel-Nr.:
     158-SM473242
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473242
EAN/GTIN:
     8710499059008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork 473242 Reflex Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 1-lagig für Spendersystem M4
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher M4

Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich aufgrund ihrer Stärke und ihrer hohen Aufnahme besonders gut für Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände.

Die Papiertücher passen in den Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender, der sich gut in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lässt, für einen geringeren Verbrauch sorgt und das Risiko von Kreuzkontamination senkt.

  • Einzelblattentnahme
  • reduziert den Verbrauch um bis zu 37 %
  • besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
  • ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,8
Blattlänge [cm]:
35
Inhalt [VE]:
5.142
Rollenlänge [m]:
300
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
M4 - Innenabrollung Reflex Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
857
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, TORK
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 6,285*
€ 8,59667*
1 Tag
516
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 8,01*
€ 10,42*
9 Tage
6
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,89667*
€ 12,89*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 13,06*
Lager 158
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 10,765*
€ 14,005*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,705*
€ 16,30895
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,195*
€ 15,70205
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,765*
€ 12,81035
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 84,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473180
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.