Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SM460009 Herst.-Nr.: 460009 EAN/GTIN: 7322540782318 |
| | |
|
| | |
| Tork 460009 Edelstahl-Sensorspender für Schaumseife Spendersystem S4 im Image Design™ Tork® 460009 Edelstahl-Sensorspender für Schaumseife S4Ein modernes Design mit geschwungenen Linien und subtilen Kurven, die sich nahtlos in Ihren Waschraum fügen. Hinterlassen Sie einen nachhaltigen Eindruck, der Stil und Image Ihres Unternehmens widerspiegelt. Gebürsteter Edelstahl mit Fingerabdruckschutz sieht großartig aus und bleibt sauber. - modernes und nahtloses Design
- leicht zu reinigendes Edelstahl mit Fingerabruckschutz
- sensorgesteuert für berührungsloses Bedienen
- für das Reinigungspersonal einfach in der Handhabung
- Farbe: Edelstahl
- LED Leuchte bei Austausch der Batterie oder Nachfüllung
- S4 - Schaumseifen System
Stromversorgung: 4x Batterien Typ C/LR 14 (nicht im Lieferumfang enthalten) Maße (HxBxT): 27,8 x 11,6 x 13,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,60 | Fassungsvermögen [ml]: | 1.000 | Höhe [cm]: | 27,8 | Tiefe [cm]: | 13,0 | Produktart: | Seifenspender | Sensorspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | Edelstahl | Anzahl Batterien: | 4 | Batterietyp: | C | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Sensorspender | Montageort: | Wand | Produktserie: | Image Design | Spendersystem: | S4 - Schaumseifen Spendersystem | Stromversorgung: | Batterien | Material: | Edelstahl | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 11,60 × 27,8 × 13,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender tork, handwaschschaum, seifenschaumspender kunststoff, TORK |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,79* | € 94,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,12* | € 94,14* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,27* | € 94,50* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,51* | € 95,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 78,26* | € 96,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|