Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender Tork Sensorspender für Schaumseife, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seifenspender Tork Sensorspender für Schaumseife, Edelstahl
Seifenspender Tork Sensorspender für Schaumseife, Edelstahl
Seifenspender Tork Sensorspender für Schaumseife, Edelstahl
Seifenspender Tork Sensorspender für Schaumseife, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     894-SM460009
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460009
EAN/GTIN:
     7322540782318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Tork 460009 Edelstahl-Sensorspender für Schaumseife Spendersystem S4 im Image Design™
Tork® 460009 Edelstahl-Sensorspender für Schaumseife S4

Ein modernes Design mit geschwungenen Linien und subtilen Kurven, die sich nahtlos in Ihren Waschraum fügen. Hinterlassen Sie einen nachhaltigen Eindruck, der Stil und Image Ihres Unternehmens widerspiegelt. Gebürsteter Edelstahl mit Fingerabdruckschutz sieht großartig aus und bleibt sauber.

  • modernes und nahtloses Design
  • leicht zu reinigendes Edelstahl mit Fingerabruckschutz
  • sensorgesteuert für berührungsloses Bedienen
  • für das Reinigungspersonal einfach in der Handhabung
  • Farbe: Edelstahl
  • LED Leuchte bei Austausch der Batterie oder Nachfüllung
  • S4 - Schaumseifen System

Stromversorgung: 4x Batterien Typ C/LR 14 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (HxBxT): 27,8 x 11,6 x 13,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,6
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
27,8
Tiefe [cm]:
13,0
Produktart:
Seifenspender | Sensorspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
Edelstahl
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
C
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Montageort:
Wand
Produktserie:
Image Design
Spendersystem:
S4 - Schaumseifen Spendersystem
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Edelstahl | Kunststoff
B × H × T [cm]:
11,6 × 27,8 × 13,0
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,52*
€ 85,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,28*
€ 85,44*
€ 4,95*
ab € 76,04*
€ 94,48*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 79,92*
€ 98,95*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 80,23*
€ 98,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
520701
ab € 8,34667*
Sonstiges
Tork
520501
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.