Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 460009 Seifenspender Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 460009 Seifenspender Edelstahl
Tork 460009 Seifenspender Edelstahl
Tork 460009 Seifenspender Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79942869
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
937 g
Technische Details
Platzierung
Wand
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Toilette
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
520701
ab € 8,35667*
Sonstiges
Tork
520501
ab € 8,00667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.