Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-PL2318.40
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2318040
EAN/GTIN:
     4030913940717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke Highline blau Arbeitsjacke speziell für Damen

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Damen Bundjacke Highline

Serie Highline: strapazierfähig und bequem

  • leicht tailliert
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss

Taschen:

  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei Brusttaschen

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m²

Größe: 34 - 54

Farben: kornblau und schiefer


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
40
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Produktserie:
Highline
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
kornblau/marine
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,66*
€ 23,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 24,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 24,06*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2318034
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2318036
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
2318038
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2318042
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2318044
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2318046
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2318048
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2318050
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2318052
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2318054
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.