Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2318/40, 2318040, Damen Bundjacke Größe 40, Farbe kornblau/marine/zink Materialg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900262
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2318040-40
EAN/GTIN:
     4030913940717
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2318/40, 2318040, Damen Bundjacke Größe 40, Farbe kornblau/marine/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,64*
€ 22,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 23,39*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,49*
€ 23,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,93*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2318034
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2318036
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2318038
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2318042
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2318044
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
2318046
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2318048
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2318050
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2318052
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2318054
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.