Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2057 Gr.XXXL gelb/ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Parka Nr.2057 Gr.XXXL gelb/ma
Warnschutz-Parka Nr.2057 Gr.XXXL gelb/ma
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242347
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057064
EAN/GTIN:
     4030913019079
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Parka gelb/marine XXXL. Kein Problem mit Minusgraden. Damit Sie auch bei Kälte alles geben können · sorgt der Warn-/Wetterschutz Parka mit PLANAM TEX-beschichteter Geweberückseite dafür · dass Sie trocken und warm bleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XXXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,59*
€ 64,25*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,65*
€ 64,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 64,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,62*
€ 65,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,17*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,82*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,82*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 88,48*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,34*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,69*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,67*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,82*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 44,17*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 44,22*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.