Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL2048.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2048048
EAN/GTIN:
     4030913042879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Comfortjacke orange-grün mit Reflexstreifen, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausgewählte Version: M - Größe M

Warnschutz-Comfortjacke zweifarbig

  • atmungsaktiv und wasserdicht durch Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter, abtrennbarer Kragen
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • Handytasche
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss links
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Webpelz: 100 % Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Winterlatzhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2087

orange/marine: PL2086


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün | orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
orange-grün
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,02*
€ 51,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 51,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,43*
€ 51,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,74*
€ 56,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 84,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2048052
ab € 37,73*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,76*
Ähnlich
Planam
2048056
ab € 37,72*
Ähnlich
Planam
2048060
ab € 37,66*
Ähnlich
Planam
2048064
ab € 41,48*
Ähnlich
Planam
2048068
ab € 41,18*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.