Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2047.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047056
EAN/GTIN:
     4030913018874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Comfortjacke gelb-marine mit Reflexstreifen, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Warnschutz-Comfortjacke zweifarbig

  • atmungsaktiv und wasserdicht durch Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter, abtrennbarer Kragen
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • Handytasche
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss links
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Webpelz: 100 % Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Winterlatzhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2087

orange/marine: PL2086


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
gelb-blau
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,29*
€ 47,90*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 37,59*
€ 49,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,38*
€ 49,24*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 40,68*
€ 50,54*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 67,74*
€ 81,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 74,78*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,38*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 75,13*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,94*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 74,81*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,36*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,93*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 41,13*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.