Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke gelb/marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2047
Planam 2047
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204744
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047044
EAN/GTIN:
     4030913018843
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,20*
€ 47,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,15*
€ 47,51*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,49*
€ 48,78*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,25*
€ 50,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,96*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,06*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,38*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 71,95*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,27*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 72,30*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,20*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,47*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 39,84*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 39,90*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,28*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.