Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.102 or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.102 or
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.102 or
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600968
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036102
EAN/GTIN:
     4030913018690
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi orange/marine 102. Lässt Sie im Dunkeln strahlen. Mehr Warnschutz geht nicht: Zehn Reflexbänder sorgen für perfekte Sichtbarkeit bei allen Witterungsverhältnissen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
orange/marine
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,47*
€ 75,12*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,16*
€ 79,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,09*
€ 80,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,31*
€ 82,09*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,19*
€ 88,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,45*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 58,67*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 58,57*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 58,47*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 58,66*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 58,48*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 58,44*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 58,40*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 58,47*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 58,65*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 58,83*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 58,39*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 58,81*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 58,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.