Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Artikel-Nr.:
     158-PL2006.56
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2006056
EAN/GTIN:
     4030913017174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Warnschutz-Bundjacke orange-marine Arbeitsjacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 56 - Größe 56

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig

  • verdeckter Reißverschluss, Patte mit Druckknöpfen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar
  • Luftösen unter den Achseln
  • 2 Bewegungsfalten im Rückenteil

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
  • 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2017

orange/marine: PL2016

orange/grün: PL2018


  • Version: 56 - Größe 56
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
56
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundjacke | Warnschutzjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
orange-blau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,61*
€ 51,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,78*
€ 53,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,16*
€ 57,38*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,12*
€ 61,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,70*
€ 67,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2006030
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
2006066
ab € 38,38*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,24*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2006102
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2006106
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
2006110
ab € 34,85*
Ähnlich
Planam
2006024
ab € 35,06*
Ähnlich
Planam
2006025
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2006026
ab € 35,18*
Ähnlich
Planam
2006027
ab € 35,01*
Ähnlich
Planam
2006028
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
2006029
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2006042
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2006044
ab € 34,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.