Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2006 Gr.56 orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618598
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2006056
EAN/GTIN:
     4030913017174
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/marine 56. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
orange/marine
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,33*
€ 49,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,40*
€ 49,60*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,52*
€ 51,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,91*
€ 54,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,23*
€ 56,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2006030
ab € 33,79*
Ähnlich
Planam
2006066
ab € 36,85*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 33,76*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 33,70*
Ähnlich
Planam
2006102
ab € 33,61*
Ähnlich
Planam
2006106
ab € 33,63*
Ähnlich
Planam
2006110
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2006024
ab € 33,72*
Ähnlich
Planam
2006025
ab € 33,60*
Ähnlich
Planam
2006026
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
2006027
ab € 33,50*
Ähnlich
Planam
2006028
ab € 33,71*
Ähnlich
Planam
2006029
ab € 33,57*
Ähnlich
Planam
2006042
ab € 33,77*
Ähnlich
Planam
2006044
ab € 33,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.