Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0346 Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0346 Gr.L
Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0346 Gr.L
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-196470
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     346052
EAN/GTIN:
     4030913346526
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Outdoor Stream Fleecejacke schwarz/anthrazit L. Weich bei Wind und Wetter. Da hat Wind wenig Chancen. Die wind- und wasserabweisende Fleecejacke sorgt mit dem bequemen Hightech-Fleece für besten Schutz bei jeder Witterung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 360g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
L
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,33*
€ 31,27*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 31,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 31,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,55*
€ 34,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,49*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
0346048
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0346044
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
0346056
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,56*
Ähnlich
Planam
0346060
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0346064
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.