Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Plum Augenspülwandbox Duo Combi, mit 2 Flaschen geschlossene Wandbox mit Spiegel
Artikel-Nr.:
     158-PC4810
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     5715205481015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox Duo Combi mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel
PLUM Augen-Notfallstation in Wandbox

Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet. Die pH-Neutrale Spülung wirkt dagegen neutralisierend bei Säuren und Alkali.

 

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Mit den DUO Augenspülflaschen wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen. Durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert. Flüssigkeit wird von den Augen weggeleitet.

 

Inhalt:

Wandbox mit 1 x 1000 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung und 1x 500 ml steriler 4,9 % Phosphatpufferlösung, Spiegel und Befestigungsmaterial

Spülzeit je Auge: ca. 7 Minuten

 

Besonders geeignet für den Einsatz an staubigen oder schmutzigen Arbeitsplätzen, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in die Augen gelangen können.


  • Größe Wandbox: 22,7 x 26,5 x 11,0 cm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,20
Höhe [cm]:
35,7
Inhalt [ml]:
1.500
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 48,85*
€ 61,06*
3 Tage
46
1
€ 4,50*
ab € 50,94*
€ 63,23*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 76,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 62,85*
€ 77,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 93,34*
€ 110,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum
4801
ab € 17,30*
Zubehör
Plum
48611 / 4861
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.