Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Rammschutz Black Bull, Querbalken, gelb, 200 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW13434
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.434
EAN/GTIN:
     4055381242286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rammschutzgeländer BLACK BULL XL-Line Querbalken, gelb kunststoffbeschichtet
BLACK BULL XL-Line Rammschutz-Geländer Querbalken

Das BLACK BULL Rammschutz-Geländer XL-Line ist ein extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für den Innenbereich.

  • für höchste Belastungen

  • variables System mit Standpfosten und Querbalken

  • zum Aufdübeln

  • schnelle und einfache Montage

  • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben

  • objektbezogen anpassbar

Trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler- und Personenverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,0
Länge [cm]:
200
Stärke [mm]:
3,00
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Rammschutzgeländer
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Ausführung:
Querbalken
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 129,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 138,11*
€ 4,95*
ab € 124,72*
€ 151,85*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,30*
€ 166,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 144,41*
€ 174,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.18.205
ab € 98,99*
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 88,81*
Zubehör
Moravia
194.17.026
ab € 96,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.