Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbalken, B 2000 mm, beschichtet, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26611
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     19413434
EAN/GTIN:
     4055381242286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken

Extrem robustes, massives und variables Schutz- sowie Sicherheitsgeländer aus Profilstahl.

  • Variables System mit Standpfosten und Querbalken
  • formschlüssig, keine überstehenden Laschen und Schrauben
  • problemlos erweiterbar
  • für innen: gelb kunststoffbeschichtet
  • für aussen: feuerverzinkt und kunststoff-beschichtet


Querbalken

  • Masse: 120 x 80 mm, inkl. Montageschrauben
  • Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Querbalken
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Innenbereich
Tiefe:
80 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Profilstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
120 mm
Gewicht:
null kg
Oberfläche (Material):
beschichtet
Breite:
2000 mm
Typ:
Rammschutzgeländer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 128,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 137,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 124,66*
€ 152,20*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,01*
€ 168,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 175,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.18.205
ab € 99,16*
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 88,76*
Zubehör
Moravia
194.17.026
ab € 96,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.