Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia BLACK BULL Rammschutzgeländer- Querbalken, 120x80x3 mm, einfarbig gelb, kunststoff- beschichtet, inklusive Mon- tageschrauben, Länge: 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-194.13.434
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.434
EAN/GTIN:
     4055381242286
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
80 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 129,11*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 137,30*
€ 4,95*
ab € 128,73*
€ 156,95*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,69*
€ 168,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 175,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.18.205
ab € 99,77*
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 88,75*
Zubehör
Moravia
194.17.026
ab € 96,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.