Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-MP1117.9
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1117.9
EAN/GTIN:
     4044589533937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Chemikalienschutzhandschuh Alto 405 blau gelb 10er Set mit Flüssigkeitenschutz und rutschfestem Profil in der Handfläche

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

MAPA® Alto 405 10er Set

Der Alto 405 bietet hohes Tastempfinden dank geringer Materialstärke und ist dazu mit einem leichtem Chemikalienschutz ausgestattet.

  • Komfort und Schweißaufnahme durch Baumwollflockfutter
  • gute Griffsicherheit
  • Silikonfrei
  • EN 388: 2110X, Kat.: 3
  • EN 374-1: Typ B: KMT
  • EN 421

Material: Neopren und Naturlatex

Innenverarbeitung: Velourisiert

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: blau / gelb

Länge: 33 cm

Größen: 7-10

Stärke: 0,70 cm

 

Einsatzgebiet:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Industrielle Reinigung, Wartung

Umgang mit Verbundstoffen (Harze)


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Stärke [mm]:
0,70
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 421
mechanische Risiken EN 388:
0112
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Umweltschutz:
silikonfrei
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Naturlatex | Neopren
Größenvarianten:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 35,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 35,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.