Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Jersette 301 Flüssigkeitenschutz blau, gekörnt, 1 VE = 5 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Jersette 301 Flüssigkeitenschutz blau, gekörnt, 1 VE = 5 Paar Version: 8 - Größe: 8
Mapa Professional Jersette 301 Flüssigkeitenschutz blau, gekörnt, 1 VE = 5 Paar Version: 8 - Größe: 8
Mapa Professional Jersette 301 Flüssigkeitenschutz blau, gekörnt, 1 VE = 5 Paar Version: 8 - Größe: 8
Mapa Professional Jersette 301 Flüssigkeitenschutz blau, gekörnt, 1 VE = 5 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-MP1116.8
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1116.8
EAN/GTIN:
     4044589533883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Jersette 301 Flüssigkeitenschutz blau, gekörnt 5er Set Naturlatexhandschuh mit nahtloser Grifffläche

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

MAPA® Jersette 301 5er Set

Der Jersette 301 bietet optimalen Tragekomfort mit Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen, mit gekörnter Grifffläche.

  • anatomische Form
  • nahtlose Grifffläche
  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Resistenz gegen viele verdünte Säuren und Basen
  • Silikonfrei
  • EN 388: 2131X, Kat.: 3
  • EN 374-1: Typ B: KPT
  • EN 407: X1XXXX

Material: Naturlatex

Innenverarbeitung: Textilfutter

Außenverarbeitung: Gekörnt

Farbe: Blau

Länge: 29-33 cm

Größen: 5-10

Stärke: 1,15 cm

 

Einsatzgebiet:

Baugewerbe (Maurer/Verputzer)

Umgang mit Verbundstoffen (Harze)

Umgang mit Haushaltsreinigern


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 5-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Stärke [mm]:
1,15
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1312
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 28,61*
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 28,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.