Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau, 1 VE = 5 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau, 1 VE = 5 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau, 1 VE = 5 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau, 1 VE = 5 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau, 1 VE = 5 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau, 1 VE = 5 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-MP1115.9
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1115.9
EAN/GTIN:
     4044589533838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Jersette 300 Flüssigkeitenschutz blau 5er Set Naturlatexhandschuh mit nahtloser Grifffläche

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

MAPA® Jersette 300 5er Set

Der Jersette 300 bietet optimalen Tragekomfort mit Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen.

  • anatomische Form
  • nahtlose Grifffläche
  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Resistenz gegen viele verdünte Säuren und Basen
  • Silikonfrei
  • EN 388: 2131X, Kat.: 3
  • EN 374-1: Typ B: KPT
  • EN 407: X1XXXX

Material: Naturlatex

Innenverarbeitung: Textilfutter

Außenverarbeitung: Glatt

Farbe: Blau

Länge: 29-33 cm

Größen: 5-10

Stärke: 1.15

 

Einsatzgebiet:

Baugewerbe (Maurer/Verputzer)

Umgang mit Verbundstoffen (Harze)

Umgang mit Haushaltsreinigern


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 5-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Stärke [mm]:
1,15
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1312
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Kontaktwärme:
1
Material:
Naturlatex
Größenvarianten:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.