Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 6 - Größe: 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 6 - Größe: 6
Mapa Professional Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 6 - Größe: 6
Artikel-Nr.:
     158-MP1111.6
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1111.6
EAN/GTIN:
     4044589533692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb 10er Set Schutz vor Reinigungsmitteln und verdünnten Säuren

Ausgewählte Version: 6 - Größe: 6

MAPA® Vital 124 10er Set

Der Vital 124 bietet Schutz vor Reinigungsmitteln und verdünnten Säuren mit einer stets hohen Fingerfertigkeit.

  • flexibler Naturlatex
  • Schweißaufnahme und zusätzlicher Komfort durch Baumwollflockfutter
  • Gute Beständigkeit
  • EN 388: 0010X, Kat.: 3
  • EN ISO 374-1: Type B: KPT
  • EN ISO 374-5: VIRUS
  • EN 421

Material: Naturlatex

Innenverarbeitung: Velourisiert

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: Gelb

Länge: 31 cm

Größen: 6-10

Stärke: 0.35

 

Einsatzgebiet:

Montage öl- und fettfreier Kleinteile

Lebensmittelindustrie

Umgang mit Haushaltsreinigern


  • Version: 6 - Größe: 6
  • Größen: 6-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6
Stärke [mm]:
0,35
Norm:
EN ISO 374-1 | EN 421 | EN ISO 374-5: VIRUS
mechanische Risiken EN 388:
0100
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Weiterreißfestigkeit:
1
Material:
Naturlatex
Größenvarianten:
6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,94*
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.