Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultranitril 492 10er Pack Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ultranitril 492 10er Pack Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 9 - Größe: 9
Ultranitril 492 10er Pack Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 9 - Größe: 9
Ultranitril 492 10er Pack Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 9 - Größe: 9
Ultranitril 492 10er Pack Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-MP1013.9
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     ULTRANITRIL 492 10P-9
EAN/GTIN:
     3245424922294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Ultranitril 492 Chemikalienschutzhandschuh grün 10er Set velourisierter Nitrilhandschuh mit guter Passform

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

MAPA® Ultranitril 492 10er Set

Der Ultranitril 492 bietet langanhaltenden chemischer Schutz durch hervorragende mechanische Beständigkeit.

  • anatomische Form
  • Flockfutter
  • längere Lebensdauer
  • Abrieb- und Durchstichfestigkeit
  • silikonfrei
  • EN 388: 3101X, Kat. 3
  • EN ISO 374-1: Typ A: AJKOPT
  • EN ISO 374-5: VIRUS
  • ISO 18889: G2

Material: Nitril

Innenverarbeitung: Velourisiert

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: Grün

Länge: 32 cm

Größen: 6-11

Stärke: 0.38

1 VE = 10 Paar

 

Einsatzgebiet:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

Baugewerbe (Maurer/Verputzer)

Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten

Produkte zur Behandlung von Pflanzen

Agrarsektor


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Stärke [mm]:
0,38
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5: VIRUS
mechanische Risiken EN 388:
1013
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grün
Chemikalien:
Methanol [A] | n-Heptan [J] | Natriumhydroxid [K] | Ammoniak [O] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Nitril
Größenvarianten:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 28,29*
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 28,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.