Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultranitril Unit 492 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 7 - Größe: 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ultranitril Unit 492 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 7 - Größe: 7
Ultranitril Unit 492 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 7 - Größe: 7
Ultranitril Unit 492 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 7 - Größe: 7
Ultranitril Unit 492 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 7 - Größe: 7
Artikel-Nr.:
     158-MP1012.7
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultranitril Unit 492-7
EAN/GTIN:
     3245424921273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Ultranitril 492 Chemikalienschutzhandschuh grün velourisierter Nitrilhandschuh mit guter Passform

Ausgewählte Version: 7 - Größe: 7

MAPA Ultranitril 492

Der Ultranitril 492 bietet langanhaltenden chemischer Schutz durch hervorragende mechanische Beständigkeit.

  • anatomische Form
  • Flockfutter
  • längere Lebensdauer
  • Abrieb- und Durchstichfestigkeit
  • silikonfrei
  • EN 388: 3101X, Kat. 3
  • EN 374-1: Typ A: AJKOPT
  • EN 374-5: VIRUS
  • ISO 18889: G2

Material: Nitril

Innenverarbeitung: Velourisiert

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: Grün

Länge: 32 cm

Größen: 6-11

Stärke: 0.38

 

Einsatzgebiet:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

Baugewerbe (Maurer/Verputzer)

Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten

Produkte zur Behandlung von Pflanzen

Agrarsektor


  • Version: 7 - Größe: 7
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Stärke [mm]:
0,38
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5: VIRUS
mechanische Risiken EN 388:
1013
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grün
Chemikalien:
Methanol [A] | n-Heptan [J] | Natriumhydroxid [K] | Ammoniak [O] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Nitril
Größenvarianten:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
88
10
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,85*
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.