| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104818 Herst.-Nr.: 229173 EAN/GTIN: 5010266146706 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3475.0500 L, 229173, Epoxy-Klebstoff 2K alu gefüllt Handfest in 180 min, 500 g Dose Produkt 3475 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 . Aluminium-Reparatursystem - Geringer Schrumpf bei der Aushärtung (0,1 %) - Temperaturbeständig (120 °C) Loctite® Hysol® 3475 A&B ist ein aluminiumgefüllter 2K Epoxid- Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile. Ideal für die Re, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 622 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g, EPOXY-KLEBSTOFF, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Hysol 3475, 500ml, 500gr, 500g, EA 3475 A+B |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,00* | € 66,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,36* | € 72,31* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 58,04* | € 72,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 60,55* | € 76,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,55* | € 83,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|