Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße
Artikel-Nr.:
     158-KK6001
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     4260138250012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Kneetek Knieschoner Profiline Poly mit Polyurethan-Beschichtung für festen Bodenkontakt
KNEETEK® Knieschoner Profiline POLY

KNEETEK® Knieschoner Profiline POLY

  • hoch widerstandsfähige und rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung
  • für festen und griffigen Bodenkontakt
  • vielseitig einsetzbar
  • ausgezeichnete Trageeigenschaften für größtmöglichen Komfort
  • nicht trocknergeeignet
  • zertifiziert nach DIN EN 14404
  • Klettverschlüsse

Berufsgruppen: Fliesenleger, Monteure, gerüstbauer, Bauarbeiter u.v.m.

Größe: für alle Größen geeignet


Weitere Informationen:
Kleidergröße:
Einheitsgröße
Norm:
DIN EN 14404
Produktart:
Knieschoner
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
schwarz
Farbe Kappe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Neopren
Material Kappe:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, KNEETEK® Knieschoner Profiline POLY, für festen Bodenkontakt, Universalgröße, KNEETEK
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,34*
€ 28,71*
2 Tage
175
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 23,47*
€ 28,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 23,96*
€ 29,20*
4 Tage
175
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,22*
€ 29,49*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 42,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.