Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
KNEETEK© Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße
Artikel-Nr.:
     158-KK5002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4260138251996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Kneetek Knieschoner Basic Black mit schwarzer PVC-Kappe und Klettverschlüssen
KNEETEK® Knieschoner Basic

Die Knieschoner sind vielseitig einsetzbar und bieten mehr Komfort bei der Arbeit durch die elastische Ein-Band-Halterung: kein Verrutschen und kein Einschneiden durch breites NEOPREN®-Band

  • für robuste Einsätze und empfindliche Untergründe
  • durch verstellbaren Klettverschluss für alle Größen geeignet
  • kein Abfärben
  • flexible Front durch FLEX-Lamellen
  • Sandwichdämpfung
  • Gel-elastische Materialeinlage, weiche Polsterung
  • zertifiziert nach DIN EN 14404
  • für den gelegentlichen Gebrauch

Material: Neopren mit PVC-Kappe

Farbe: schwarz, PVC-Kappe: transparent oder schwarz

Größe: für alle Größen geeignet


Weitere Informationen:
Kleidergröße:
Einheitsgröße
Norm:
DIN EN 14404
Produktart:
Knieschoner
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
schwarz
Farbe Kappe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
KNEETEK
Material:
Neopren
Material Kappe:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, KNEETEK® Knieschoner Basic BLACK, schwarz, vielfältig einsetzbar, Universalgröße, KNEETEK
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 14,65*
1 Tag
103
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,45*
€ 14,72*
1 Tag
103
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,05*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 15,38*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 15,73*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,90*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,10*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,40*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,15*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.