Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt Trittleiter mit Gitterroststufen,(Alu), Plattform 0,2 m, 1 Stufe, 4,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagetritt Trittleiter mit Gitterroststufen,(Alu), Plattform 0,2 m, 1 Stufe, 4,25 kg
Montagetritt Trittleiter mit Gitterroststufen,(Alu), Plattform 0,2 m, 1 Stufe, 4,25 kg
Montagetritt Trittleiter mit Gitterroststufen,(Alu), Plattform 0,2 m, 1 Stufe, 4,25 kg
Montagetritt Trittleiter mit Gitterroststufen,(Alu), Plattform 0,2 m, 1 Stufe, 4,25 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA805317
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805317
EAN/GTIN:
     4009199805317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Krause Stabilo Montagetritt Trittleiter mit Gitterrost 1 Stufe, Arbeitshöhe 2,2 m, Plattformhöhe: 0,2 m
KRAUSE® Montage-Tritt mit Gitterroststufen (Alu)

Für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr.

  • Obere Standfläche: 52,0 x 30,5 cm
  • Stufentiefe: 24,0 cm
  • Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
  • zusätzliche Blechprofile mit ausgedrückten, griffigen Proflilierungen an den Stufenkanten gewähren außerdem einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • entspricht der EN 14 183

Hinweis: Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstab-Oberseiten, welche die höchste Anforderung (Bewertungsgruppe R 13 nach DGUV Regel 108-003) an die Rutschhemmung erfüllen.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,2
Aufstelltiefe [cm]:
37
Außenbreite [cm]:
57,8
Gewicht [kg]:
2,5
Standhöhe [m]:
0,2
Stufentiefe [cm]:
24
Norm:
EN 14183
Produktart:
Trittleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
1
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 145,69*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 164,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 165,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,94*
€ 168,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 149,04*
€ 182,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.