Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-122970-YY Herst.-Nr.: 805317 EAN/GTIN: 4009199805317 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® Montagetritt mit Gitterroststufen, Standhöhe 0,20 m Der rutschsichere Montagetritt KRAUSE® aus Aluminium mit Gitterroststufen dient Ihnen im Betrieb als stabile Arbeitstreppe auf feuchten Böden. Dank seiner 4 Fußkappen und der verschweißten Rahmenkonstruktion ist er absolut standsicher. Alu-Tritt mit hoher Belastbarkeit von 150 kg Dank eloxierter Oberfläche gegen die meisten Säuren und Öle beständig Gitterroststufen für einen optimalen Halt Komfortabler Stand dank 240 mm Stufentiefe Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 210.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 590.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause montagetritt 1-stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,90* | € 145,75* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,97* | € 164,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,84* | € 165,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,82* | € 168,26* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,75* | € 178,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|