Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
STABILO MontageTritt m.Gitterr. 1x1 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-805317
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805317
EAN/GTIN:
     4009199805317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen,
rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform, eignet sich
hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.
- Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
- Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die
Rutschhemmung –
Bewertungsgruppe R 13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- Obere Standfläche: 520 x 305 mm
- Stufentiefe: 240 mm
- Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren
Aufstieg und Stand
- Rutschhemmende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.60 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,045 m³
Nettogewicht:
2.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Aufstelllänge min.:
0.59 Meter
Aufstelllänge max.:
0.59 Meter
Aufstellbreite min.:
0.36 Meter
Aufstellbreite max.:
0.36 Meter
Aufstellfläche min.:
0.21 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.21 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf:
2.20 Meter
Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf:
0.20 Meter
Stufenanzahl:
1 Stufen
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 145,75*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 164,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 165,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 168,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 178,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.