Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LE5026 Herst.-Nr.: 805317 EAN/GTIN: 4009199805317 |
| |
|
| | |
| Alu-Gitterrost, Rutschhemmung R 13 Arbeitshöhe ca. 2,20 m, 1 Stufe | LE5026
Montagetritt ohne Handlauf und Fahrrollen Alu-Gitterrost, Rutschhemmung R 13 Arbeitshöhe: 2,20 m Stufen incl. Plattform: 1, Plattformhöhe:0,20m Plattformgröße T x B: 0,305 x 0,520 Stufen T x B: 0,24 x 0,52 m Aufstellfläche T x B: 0,67 x 0,61 m Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Produkttyp: | Maschinenpodest | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Nutzung: | Einseitig | Klappbar: | Nicht klappbar | Verkaufseinheit: | VE | Podesthöhe m: | 0,2 | Grundfläche BxT m: | 0,57x0,36 | Stufenanzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause montagetritt 1-stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,90* | € 145,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,97* | € 164,84* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,84* | € 165,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,82* | € 168,26* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,75* | € 178,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|