Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 5 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     158-HH3502
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-507
EAN/GTIN:
     4007126024039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 5 Stufen, Arbeitshöhe: max. 307 cm
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • platzsparend zusammenklappbar
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver-und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß (100 % Auflage)
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Belastbar bis 150 kg

 


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,07
Aufstelltiefe [cm]:
101
Außenbreite [cm]:
48
Gewicht [kg]:
5
Standhöhe [m]:
1,07
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
5
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 65,74*
€ 84,26*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 84,27*
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 67,81*
€ 86,89*
2 Tage
300
€ 2,90*
ab € 69,36*
€ 88,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 79,40*
€ 101,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.