Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-HA25140.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251040005
EAN/GTIN:
     4045981111532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 kiwi atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: M - Größe: M

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
kiwi
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,61*
€ 48,60*
€ 4,90*
ab € 36,69*
€ 49,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 49,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 49,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,20*
€ 71,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 70,87*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 70,57*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 71,09*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 70,94*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 70,66*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 70,97*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 71,15*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,61*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,73*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,81*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,88*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,82*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,77*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,49*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.