Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina royal HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina royal HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina royal HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina royal HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina royal HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina royal HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-HA25110.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251010004
EAN/GTIN:
     4045981111242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 royalblau atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: S - Größe: S

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
royalblau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,16*
€ 48,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,21*
€ 48,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 51,25*
10 Tage
85
€ 5,90*
ab € 39,79*
€ 51,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 71,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 67,87*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 67,80*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 67,88*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 67,95*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 67,82*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 67,94*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 67,87*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 35,95*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 35,95*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,22*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 39,37*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.