Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA25102.XXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251002009
EAN/GTIN:
     4045981111150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 rot atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: XXXL - Größe: XXXL

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: XXXL - Größe: XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
rot
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
rot
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,64*
€ 52,55*
€ 4,90*
ab € 40,67*
€ 53,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 53,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 54,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,61*
€ 71,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 70,32*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 70,36*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 70,33*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 70,33*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 70,30*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 70,26*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 70,26*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,89*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,95*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,80*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,84*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,79*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,90*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 39,97*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.