Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
Artikel-Nr.:
     158-GD1015
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102789
EAN/GTIN:
     4042938027892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
GEZE Türschließer TS 4000 für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
GEZE Gestängetürschließer TS 4000

Der obenliegende Türschließer TS 4000 ist ohne Umstellung für rechte und linke Anschlagtüren mit Flügelbreiten bis 1400 mm und für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft nach EN 1154 Größe 1-6 ist stufenlos von vorn ein-stellbar und lässt sich dank der optischen Größenanzeige leicht kontrollieren. Die Öffnungsdämpfung sowie die thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit sind ebenfalls von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. Der Schließer ist mit einem Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung ausgestattet.

  • für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm
  • für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
  • für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
  • Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich
  • Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich

Gestänge und Montageplatte bitte separat bestellen

Gestänge (Art.: GD1025)

Montageplatte (Art.: GD1020)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,70
Höhe [cm]:
6,0
max. Türflügelbreite [mm]:
1.400
Tiefe [cm]:
4,6
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Hydraulischer Endschlag, einstellbar | mechanische Feststellung | Öffnungsdämpfung, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar | Schließverzögerung, einstellbar
geeignet für:
Feuer- und Rauchschutztüren
Modell:
TS 4000
Schließkraft [EN 1154]:
1-6
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 4,99*
ab € 57,53*
€ 71,26*
4 Tage
88
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 72,53*
7 Tage
98
€ 5,99*
ab € 58,04*
€ 73,04*
1 Tag
100
€ 5,45*
ab € 61,06*
€ 74,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,56*
€ 127,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,70*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,90*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.