Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II, Inhalt: 50 stk
Artikel-Nr.:
     158-FM2010
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     29176
EAN/GTIN:
     4015544291766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II 3-lagiger Mundschutz aus Polypropylen-Vlies mit CE-Kennzeichnung
Franz Mensch medizinischer Mundschutz Typ II

Der 3-lagige Franz Mensch medizinische Mundschutz Typ II beweist sich durch Sicherheit und einen hohen Tragekomfort angesichts der Hautfreundlichkeit. Zusätzlich ist der Mundschutz ideal für den OP.

  • mit CE-Kennzeichnung

  • 3 Lagen Polypropylen- Vlies

  • atemdurchlässig

  • sehr weich und glasfaserfrei

  • extra weiche und gepolsterte Gummibänder

  • integrierter antomisch einstellbarer Nasenbügel für einen bequemen Sitz

  • Filterleistung > 99 % BFE

  • erfüllt EN 14683:2019

Hinweis: Dieser Artikel ist ein Medizinprodukt der Klasse 1.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Produktart:
Mundschutz
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
blau
Lagen:
3
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,52*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,79*
6 Tage
19
1
pro Paket
€ 3,79*
ab € 1,68*
€ 2,85*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,78*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 3,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
291761
ab € 1,52*
Ähnlich
Lifemed
99467
ab € 1,01*
Ähnlich
Franz Mensch
29170
ab € 1,34*
Ähnlich
Hygostar
29177
ab € 1,33*
Ähnlich
Hygostar
29175
ab € 1,32*
Ähnlich
Hygostar
291771
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.