Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe AMBITION BOA® Low ESD S2, schwarz/gelb, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe AMBITION BOA® Low ESD S2, schwarz/gelb, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe 36
Elten Sicherheitsschuhe AMBITION BOA® Low ESD S2, schwarz/gelb, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe 36
Elten Sicherheitsschuhe AMBITION BOA® Low ESD S2, schwarz/gelb, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     158-EL7275.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752-36
EAN/GTIN:
     4030839267066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe AMBITION BOA Low S2 ESD SRC Halbschuh mit BOA-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

Elten Sicherheitsschuhe AMBITION BOA® ESD S2

Sicherheitsschuh mit BOA®-Verschlusssystem

  • Stahlkappe
  • atmungsaktiv
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Das BOA®-Verschlusssystem ermöglicht den Schuh einhändig zu öffnen und zu schließen. Das BOA®-Rad ist ein komfortabler und sicherer Schuhverschluss bei dem ein Nachziehen während des Tages nicht notwendig ist. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Rollen und Schnüre an Ort und Stelle.

Material: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 36-48


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
BOA®-Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 91,30*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 91,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,78*
€ 91,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 91,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,85*
€ 111,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,75*
€ 124,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 92,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.